Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32355C4155J019 KONDENSATOR 1.5æF 400VAC 5% PP BECHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2777628
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32355C4155J019
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 1.5 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 51 mm
  • Spannung (AC): 400 V
  • Produktdurchmesser: 25 mm
  • Produktpalette: B32355C
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Kondensatormontage: -
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • dv/dt: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 400v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Motorbetriebskondensatoren, Passive, EPCOS, B32355C4155J019, 2777628, 277-7628
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    924
    € 5,90*
    ab € 3,11*
    € 3,92*
    231
    Frei Haus
    ab € 3,89*
    € 4,88*
    Lager 139
    358
    1
    € 14,99*
    ab € 2,78*
    € 8,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,79*
    € 10,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,34*
    € 7,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 231 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    ab 1155 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    ab 2310 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.