Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA DFE201612E-R24M=P2 INDUKTIVITÄT 0.24UH 6A 0806 GESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2776801
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DFE201612E-R24M=P2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: -
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 240 nH
  • Produktpalette: DFE201612E
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0806 [Metrisch 2016]
  • Sättigungsstrom (Isat): 6 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.019 ohm
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, MURATA, DFE201612E-R24M=P2, 2776801, 277-6801
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,132*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,341*
    € 0,40579
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,221*
    € 0,26299
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,209*
    € 0,24871
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,181*
    € 0,21539
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,177*
    € 0,21063
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,173*
    € 0,20587
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,169*
    € 0,20111
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,165*
    € 0,19635
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,132*
    € 0,15708
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.