Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP PN5180A0HN/C1Y NFC-FRONTEND LES/SCHREIB 13.56MHZ HVQFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2776100
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PN5180A0HN/C1Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
HF
ICs
RFID
Frequenz, max.: 13.56 MHz
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Frequenz, min.: -
  • Anzahl der Pins: 40 Pin(s)
  • Stromverbrauch: 20 mA
  • RFID-IC-Typ: Lesen, Schreiben
  • Bauform - HF-IC: HVQFN
  • Programmierbarer Speicher: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsleistung: 1.375 W
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NXP, PN5180A0HN/C1Y, 2776100, 277-6100
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,34*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,27*
    € 13,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,25*
    € 13,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,06*
    € 13,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,46*
    € 10,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,07*
    € 9,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,55*
    € 8,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,00*
    € 8,33
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,68*
    € 7,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.