Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MF1S5030XDA4/V1J SMART-CARD-IC, LESEN/SCHREIBEN, SOT500-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2776099
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MF1S5030XDA4/V1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
HF
ICs
RFID
Frequenz, max.: 13.56 MHz
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • MSL: -
  • Frequenz, min.: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Stromverbrauch: 30 mA
  • RFID-IC-Typ: Lesen, Schreiben
  • Bauform - HF-IC: SOT500-2
  • Programmierbarer Speicher: 1kB
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsleistung: -
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NXP, MF1S5030XDA4/V1J, 2776099, 277-6099
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,565*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,29*
    € 2,7251
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,307*
    € 1,55533
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,111*
    € 1,32209
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,081*
    € 1,28639
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,017*
    € 1,21023
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,941*
    € 1,11979
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,749*
    € 0,89131
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,705*
    € 0,83895
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,565*
    € 0,67235
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.