Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP PN5321A3HN/C106,55 RFID, NFC, 13.56MHZ, HVQFN-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2776096
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PN5321A3HN/C106,55
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
HF
ICs
RFID
Frequenz, max.: 13.56 MHz
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Frequenz, min.: -
  • Anzahl der Pins: 40 Pin(s)
  • Stromverbrauch: -
  • RFID-IC-Typ: Lesen, Schreiben
  • Bauform - HF-IC: HVQFN
  • Programmierbarer Speicher: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsleistung: -
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NXP, PN5321A3HN/C106,55, 2776096, 277-6096
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,79*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,23*
    € 21,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,17*
    € 21,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,88*
    € 20,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,18*
    € 16,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,57*
    € 16,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,41*
    € 13,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,08*
    € 13,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,72*
    € 12,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,79*
    € 10,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.