Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP PCF2127T/2Y ECHTZEITUHR, 4.2V, I2C/SPI, SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2775934
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PCF2127T/2Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
real time clock
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 4.2 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Bauform - Takt-IC: SOIC
  • Uhrzeitformat: Binär
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Takt-IC: Kalender, Uhr
  • Datumsformat: JJJJ:MM:WO:TT:H:Min:Sek
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Schnittstelle: I2C, SPI
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Echtzeituhren, Frequenzmanagement, Halbleiter, ICs, Taktgeber, Timer, NXP, PCF2127T/2Y, 2775934, 277-5934
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,42*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,32*
    € 7,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.