Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B78148E1104J000 INDUKTIVITÄT 100UH, 5%, 0.64A, 6MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2775518
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B78148E1104J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
bedrahtete
Drosseln
HF-Induktivitäten
Eigenresonanzfrequenz: 6 MHz
  • Induktivität: 100 µH
  • Produktpalette: B78148E BC+ Series
  • DC-Nennstrom: 640 mA
  • DC-Widerstand, max.: 1.45 ohm
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,124*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,29*
    € 0,3451
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,237*
    € 0,28203
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,197*
    € 0,23443
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,156*
    € 0,18564
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,124*
    € 0,14756
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.