Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP KSZ8893MBLI ETHERNET-SWITCH, 3 PORTS, 100MBPS, LFBGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2775037
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     KSZ8893MBLI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Switch IC
ethernet switch ic
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.5 V
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: LFBGA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Unterstützte Standards: IEEE 802.3, IEEE 802.3u
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Bausteintyp: Ethernet-Switch
  • Versorgungsspannung, min.: 3.1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Controller, Halbleiter, ICs, Netzwerk-Controller, MICROCHIP, KSZ8893MBLI, 2775037, 277-5037
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 11,26*
    € 20,18*
    € 6,90*
    ab € 11,10*
    € 24,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,18*
    € 24,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,13*
    € 23,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,61*
    € 22,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,85*
    € 21,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,55*
    € 20,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,61*
    € 17,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,40*
    € 17,14
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,20*
    € 16,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,26*
    € 13,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.