Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NB7L1008MMNG TAKT-/DATEN-FANOUT-PUFFER, 1:8, QFN-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2774616
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NB7L1008MMNG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
Taktgeber
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Takt-IC: QFN
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Takt-IC: Fanout-Puffer
  • Frequenz: 8 GHz
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 8 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,69*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,56*
    € 23,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,28*
    € 22,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,87*
    € 21,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,37*
    € 18,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,99*
    € 17,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,37*
    € 17,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,32*
    € 14,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,08*
    € 14,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,69*
    € 11,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.