Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC10EP11DG DIFF. FANOUT-PUFFER, 1:2, NSOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2774615
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC10EP11DG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
Taktgeber
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Takt-IC: NSOIC
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Takt-IC: Fanout-Puffer
  • Frequenz: 3 GHz
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 5.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,64*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,31*
    € 14,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,18*
    € 14,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,76*
    € 13,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,59*
    € 11,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,25*
    € 11,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,19*
    € 10,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,37*
    € 8,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,23*
    € 8,60
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,64*
    € 6,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.