Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY14B104LA-ZS25XI NVSRAM, 4MBIT, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2772930
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY14B104LA-ZS25XI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NV RAM
NVRAM
NVRAM Speicher
NVSRAM
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Schnittstellen: Parallel
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSOP-II
  • Speicherdichte: 4 Mbit
  • Zugriffszeit für Schreiben: 25 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zugriffszeit für Lesen: 25 ns
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 512K x 8 Bit / 256K x 16 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NVSRAM Speicher, nv ram, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, INFINEON, CY14B104LA-ZS25XI, 2772930, 277-2930
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    135
    Frei Haus
    ab € 29,41*
    € 34,55*
    Lager 139
    270
    1
    € 14,99*
    ab € 28,55*
    € 48,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,23*
    € 57,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,76*
    € 54,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,08*
    € 50,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,16*
    € 47,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,53*
    € 44,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 36,20*
    € 43,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,14*
    € 39,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,55*
    € 33,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.