Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON FM18W08-SGTR FRAM, NICHTFLÜCHTIG, 256KB, SOIC-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2772907
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FM18W08-SGTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FRAM
FRAM Speicher
fram soic 16
fram speicher
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Schnittstellen: Parallel
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Speicherdichte: 256 Kbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 32K x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Taktfrequenz, max.: -
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, INFINEON, FM18W08-SGTR, 2772907, 277-2907
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 8,48*
    € 10,74*
    Lager 139
    1044
    1
    € 14,99*
    ab € 8,49*
    € 16,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,30*
    € 19,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,13*
    € 19,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,27*
    € 18,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,69*
    € 15,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,07*
    € 14,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,74*
    € 13,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,04*
    € 13,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,33*
    € 12,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,49*
    € 10,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.