Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY7C65630-56LTXI USB-HUB-CONTROLLER 4 ANSCHLÜSSE, QFN-56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2772894
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY7C65630-56LTXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Schnittstellen
Treiber
USB-IC: USB-Hub-Controller
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.45 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Anschlüsse: 4 Anschlüsse
  • Anzahl der Pins: 56 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Übertragungsrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.15 V
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    596
    1
    € 14,99*
    ab € 12,87*
    € 24,75*
    260
    Frei Haus
    ab € 23,84*
    € 28,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,75*
    € 29,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,62*
    € 29,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,88*
    € 27,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,77*
    € 23,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,18*
    € 22,82
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,21*
    € 19,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,89*
    € 18,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,57*
    € 18,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,87*
    € 15,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.