Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY8C28243-24PVXI MCU, 8BIT, M8C, 24MHZ, SSOP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2772855
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY8C28243-24PVXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: PSOC 1 Family CY8C27x43 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 16 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • Bausteinkern: M8C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 1 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PSoC 1
  • MCU-Baureihe: CY8C27x43
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Betriebsfrequenz, max.: 24 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, INFINEON, CY8C28243-24PVXI, 2772855, 277-2855
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    66
    Frei Haus
    ab € 7,11*
    € 9,83*
    1
    € 6,90*
    ab € 4,72*
    € 12,33*
    Lager 139
    15
    1
    € 14,99*
    ab € 5,83*
    € 13,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,80*
    € 16,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,68*
    € 15,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,12*
    € 9,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,48*
    € 8,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    LCQT-SSOP20
    € 12,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.