Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CYPRESS SEMICONDUCTOR CY22150KFZXC PLL-TAKTGENERATOR, 200MHZ, TSSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2772728
Hersteller:
     Cypress Semiconductors
Herst.-Nr.:
     CY22150KFZXC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
Taktgeber
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.45 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Bauform - Takt-IC: TSSOP
  • Takt-IC: PLL-Taktgeber
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Frequenz: 200 MHz
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 6 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.13 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    96
    Frei Haus
    ab € 4,47*
    € 6,98*
    Lager 139
    1
    € 5,95*
    ab € 10,97*
    € 14,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,90*
    € 17,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,97*
    € 13,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cypress Semiconductors
    CY22150FZXI
    ab € 14,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.