Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY SENSORS 701030 THERMISTOR, NTC, 3K, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2771936
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     701030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Bauform - Thermistor: -
  • Produktpalette: 44030RC
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 3 kohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Beta-Wert (K): 3976 K
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Thermistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, TE CONNECTIVITY SENSORS, 701030, 2771936, 277-1936
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,61*
    € 29,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,32*
    € 25,37
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 21,25*
    € 25,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,12*
    € 22,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,61*
    € 22,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,54*
    € 20,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,48*
    € 20,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,42*
    € 20,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,52*
    € 17,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.