| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2771735 Herst.-Nr.: 67WR20KLF EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Einstellungsart: Einstellung oben Element-Material: Cermet Form / Größe des Trimmers: 3/8 Zoll, quadratisch Produktpalette: 67 Series MSL: - Potentiometermontage: Durchsteckmontage Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C Trimmer: Mehrgängig Anzahl der Umdrehungen: 20 Umdrehung(en)Nennleistung: 500 mWBauform/Gehäuse des Widerstands: SIP Betriebstemperatur, max.: 125 °CBahnwiderstand: 20 kohmBetriebstemperatur, min.: -55 °CQualifikation: - SVHC: No SVHC (20-Jun-2016) Produktbreite: 4.95 mmProdukthöhe: 10.4 mmProduktlänge: 9.53 mmWiderstandstoleranz: ± 10% RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, trimmer potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, 67WR20KLF, 2771735, 277-1735 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,36* | € 1,95* | | | | | | | | 3 | | € 6,90* | ab € 1,28* | € 2,27* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 25,00* | ab € 1,05* | € 3,08* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,949* | € 6,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|