Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALFATRONIX PVPRO-SFF USB-LADEBUCHSE, 1PORT, 5VDC, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2770594
Hersteller:
     Alfatronix
Herst.-Nr.:
     PVPRO-SFF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Steckdosenleisten
Steckverbinder
USB-Ladebuchsen
Steckverbinderfarbe: Schwarz
  • Steckverbindermontage: Panelmontage
  • USB-Steckverbinder: USB A
  • Nennspannung V AC: -
  • Produktpalette: PVPro
  • USB-Version: -
  • Anzahl der USB-Anschlüsse: 1 Anschluss
  • Anzahl der Steckdosen: -
  • Nennstrom: 2.1 A
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ALFATRONIX, PVPRO-SFF, 2770594, 277-0594
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 44,39*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,39*
    € 52,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,40*
    € 49,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,65*
    € 41,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,61*
    € 37,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,25*
    € 34,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,68*
    € 29,37
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Alfatronix
    PV USB H1
    € 29,54*
    Zubehör
    Alfatronix
    PV USB POD
    € 19,43*
    Zubehör
    Alfatronix
    USB WPOD
    € 16,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.