Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALFATRONIX PVPRO-D USB-LADEBUCHSE, 2PORT, 5VDC, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2770593
Hersteller:
     Alfatronix
Herst.-Nr.:
     PVPRO-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Steckdosenleisten
Steckverbinder
USB-Ladebuchsen
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Schwarz
  • USB-Steckverbinder: USB A
  • USB-Version: -
  • Nennspannung V AC: -
  • Produktpalette: PVPro
  • Anzahl der Steckdosen: -
  • Anzahl der USB-Anschlüsse: 2 Anschlüsse
  • Nennstrom: 3 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ALFATRONIX, PVPRO-D, 2770593, 277-0593
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 28,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,53*
    € 58,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,64*
    € 56,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,11*
    € 46,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,36*
    € 42,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,31*
    € 38,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,46*
    € 33,87
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Alfatronix
    PV USB H1
    ab € 9,91*
    Zubehör
    Alfatronix
    PV USB POD
    ab € 5,35*
    Zubehör
    Alfatronix
    USB-WPOD
    ab € 4,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.