Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALFATRONIX PVPRO-S USB-LADEBUCHSE, 1PORT, 5VDC, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2770592
Hersteller:
     Alfatronix
Herst.-Nr.:
     PVPRO-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Steckdosenleisten
Steckverbinder
USB-Ladebuchsen
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Schwarz
  • USB-Steckverbinder: USB A
  • USB-Version: -
  • Nennspannung V AC: -
  • Produktpalette: PVPro
  • Anzahl der Steckdosen: -
  • Anzahl der USB-Anschlüsse: 1 Anschluss
  • Nennstrom: 2.1 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ALFATRONIX, PVPRO-S, 2770592, 277-0592
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,99*
    € 53,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,02*
    € 50,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,21*
    € 43,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,90*
    € 36,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,38*
    € 32,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,83*
    € 31,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,98*
    € 27,35
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Alfatronix
    PV USB H1
    ab € 9,95*
    Zubehör
    Alfatronix
    PV USB POD
    ab € 5,37*
    Zubehör
    Alfatronix
    USB-WPOD
    ab € 4,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.