Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

MULTICOMP MC001816 KLEBEBAND UNIVERSELL, PI-FOLIE, 33MX12MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2770435
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC001816
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reparaturband
Banddicke, gesamt: 3mil (0.075mm)
  • Produktpalette: -
  • Rollenlänge - metrisch: 33 m
  • Rollenlänge - imperial: 108.3 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.47 Zoll
  • Bandbreite - Metrisch: 12 mm
  • Klebebandfarbe: Bernstein
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Klebstoff: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektronikanwendungen, Klebebänder, Polyimid-Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MULTICOMP, MC001816, 2770435, 277-0435
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,86*
    € 11,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,50*
    € 11,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,10*
    € 8,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,99*
    € 8,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC001813
    ab € 32,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.