Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY DG9425EDQ-T1-GE3 ANALOGSCHALTER 4 KANÄLE SPST-NC TSSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2769877
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     DG9425EDQ-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analogschalter
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Schnittstellen: Parallel
  • Einschaltwiderstand, typ.: 1.6 ohm
  • Stromversorgung: Einfache &, zweifache Spannungsversorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Versorgungsspannung: 3V bis 16V
  • Multiplexer/Demultiplexer-Konfiguration: -
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Funktion: Analogschalter
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Einschaltwiderstand, max.: 3 ohm
  • Schalterkonfiguration: SPST - NC
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Multiplexer, Schalter, VISHAY, DG9425EDQ-T1-GE3, 2769877, 276-9877
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,35*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,28*
    € 5,0932
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,11*
    € 3,7009
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,85*
    € 3,3915
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,53*
    € 3,0107
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,34*
    € 2,7846
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,24*
    € 2,6656
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.