Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMILEDS L2C5-40HG1208E1500 LED, HB, NEUTRALWEISS, 4000K, 3626LM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2769137
Hersteller:
     Lumileds
Herst.-Nr.:
     L2C5-40HG1208E1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
COB-LEDs
Komponenten
LED-Beleuchtung
Weiße
Produktpalette: LUXEON CoB Core Range
  • Linsentyp: -
  • Lichtstrom bei Test: 3626 lm
  • Farbwiedergabeindex, max.: 90
  • Lumen/Watt bei Strom - Test: 116 lm/W
  • Linsenform: Rund, oben flach
  • Abstrahlwinkel: 115 °
  • Höhe: 1.5 mm
  • Nennleistung: -
  • COB-Farbe: Neutralweiß
  • COB-Länge: 24 mm
  • COB-Breite: 20 mm
  • Lichtaustrittsfläche: 15 mm
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Durchlassspannung (VF), typ.: 34.8 V
  • Nominelle CCT (K): 4000K
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 900 mA
  • Bauform des Optokopplers: SMD-2, keine Anschlussdrähte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LUMILEDS, L2C5-40HG1208E1500, 2769137, 276-9137
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,70*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,57*
    € 17,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,38*
    € 17,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,04*
    € 15,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,06*
    € 14,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,84*
    € 14,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,53*
    € 13,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,20*
    € 13,33
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,88*
    € 12,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,70*
    € 10,35
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    2213130-1
    ab € 1,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.