Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMILEDS L2C5-30HG1203E0900 LED, HB, WARMWEISS, 3000K, 1080LM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2769125
Hersteller:
     Lumileds
Herst.-Nr.:
     L2C5-30HG1203E0900
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
COB-LEDs
Komponenten
LED-Beleuchtung
Weiße
Produktpalette: LUXEON CoB Core Range
  • Linsentyp: -
  • Lichtstrom bei Test: 1080 lm
  • Farbwiedergabeindex, max.: 90
  • Lumen/Watt bei Strom - Test: 104 lm/W
  • Linsenform: Rund, oben flach
  • Abstrahlwinkel: 115 °
  • Höhe: 1.5 mm
  • Nennleistung: -
  • COB-Farbe: Warmweiß
  • COB-Länge: 19 mm
  • COB-Breite: 16 mm
  • Lichtaustrittsfläche: 9 mm
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Durchlassspannung (VF), typ.: 34.5 V
  • Nominelle CCT (K): 3000K
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 300 mA
  • Bauform des Optokopplers: SMD-2, keine Anschlussdrähte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LUMILEDS, L2C5-30HG1203E0900, 2769125, 276-9125
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,22*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,46*
    € 11,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,09*
    € 9,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,08*
    € 7,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.