Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B59041R0080A010 PTC-THERMISTOR, 3.2R, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768995
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B59041R0080A010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Anwendungen: Kfz-Anwendungen, Niederspannungshaushaltsgeräte
  • Produktpalette: R41
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 3.2 ohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Betriebsspannung, max.: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Thermistormontage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: epcos kaltleiter, kaltleiter, PTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Thermistoren, EPCOS, B59041R0080A010, 2768995, 276-8995
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,563*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,484*
    € 1,76596
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,167*
    € 1,38873
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,972*
    € 1,15668
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,876*
    € 1,04244
    pro Stück
    ab 675 Stück
    € 0,811*
    € 0,96509
    pro Stück
    ab 3375 Stück
    € 0,762*
    € 0,90678
    pro Stück
    ab 6750 Stück
    € 0,713*
    € 0,84847
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,563*
    € 0,66997
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.