Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9WP1224H101 AXIALLÜFTER, 120MM, 24VDC, 99CFM, 39DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768851
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9WP1224H101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 120W
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 220 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 39 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.8 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 99 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2600 rpm
  • IP-Schutzart: IP68
  • Nennleistung: 5.28 W
  • Stromanschluss: 3 Anschlussdrähte, Sensorausgang
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Rahmengröße: 120 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9WP1224H101, 2768851, 276-8851
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    31
    € 5,90*
    ab € 26,87*
    € 32,28*
    1
    € 8,95*
    ab € 38,03*
    € 51,63*
    Lager 139
    30
    1
    Frei Haus
    ab € 57,22*
    € 94,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 94,68*
    € 112,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 92,40*
    € 109,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,80*
    € 84,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,39*
    € 81,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 67,46*
    € 80,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 57,22*
    € 68,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.