Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9WP0812H402 AXIALLÜFTER, 80MM, 12VDC, 36.4CFM, 29DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768850
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9WP0812H402
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 80W 9WP
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 130 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 29 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.03 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 36.4 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2900 rpm
  • IP-Schutzart: IP68
  • Nennleistung: 1.56 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9WP0812H402, 2768850, 276-8850
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 28,01*
    € 48,60*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 36,95*
    € 68,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,63*
    € 81,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,73*
    € 80,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,90*
    € 64,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,72*
    € 54,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,55*
    € 53,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,95*
    € 43,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.