Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9WP0412F6002 AXIALLÜFTER, 40MM, 12VDC, 6.5CFM, 28DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768847
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9WP0412F6002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 40W
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 60 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 28 dBA
  • Nenndrehzahl: 6500 rpm
  • IP-Schutzart: IP68
  • Nennleistung: 720 mW
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 20 mm
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Rahmengröße: 40 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • Luftstrom - m3/min: 0.183 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 6.5 cu.ft/min
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9WP0412F6002, 2768847, 276-8847
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 23,40*
    € 41,42*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 31,66*
    € 59,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,27*
    € 70,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,32*
    € 69,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,08*
    € 56,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,44*
    € 46,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,38*
    € 45,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,66*
    € 37,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.