Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9WG1212G101-E AXIALLÜFTER, 120MM, 12VDC, 137CFM, 49DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768844
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9WG1212G101-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 120W
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 980 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 49 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 3.88 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 137 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3600 rpm
  • IP-Schutzart: IP55
  • Nennleistung: 11.76 W
  • Stromanschluss: 3 Anschlussdrähte, Impulssensor
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Rahmengröße: 120 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9WG1212G101-E, 2768844, 276-8844
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 54,62*
    € 92,40*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 74,03*
    € 120,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 120,79*
    € 143,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 119,26*
    € 141,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 90,97*
    € 108,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 88,44*
    € 105,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 74,03*
    € 88,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.