Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9GV0624P1G03 AXIALLÜFTER, 60MM, 24VDC, 84CFM, 66DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768823
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9GV0624P1G03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 60
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 1.4 A
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 66 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.37 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 84 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 16000 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 33.6 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte, PWM-Steuerung, Sensorausgang
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Rahmengröße: 60 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9GV0624P1G03, 2768823, 276-8823
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 21,91*
    € 38,86*
    Lager 139
    129
    € 14,99*
    ab € 30,46*
    € 56,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,46*
    € 67,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,77*
    € 66,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,10*
    € 53,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,65*
    € 44,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,52*
    € 43,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,46*
    € 36,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sanyo Denki
    9PC8666X-S001
    ab € 130,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.