Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9CRB0412P5S201 AXIALLÜFTER, 40MM, 12VDC, 31.8CFM, 68DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768800
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9CRB0412P5S201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 40
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 1.4 A
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 68 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.9 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 31.8 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: -
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 16.8 W
  • Stromanschluss: 8 Anschlussdrähte, PWM-Steuerung, Sensorausgang
  • Außentiefe: 56 mm
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Rahmengröße: 40 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9CRB0412P5S201, 2768800, 276-8800
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 27,23*
    € 47,59*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 43,23*
    € 80,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 80,35*
    € 95,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 77,67*
    € 92,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,84*
    € 74,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,34*
    € 63,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,84*
    € 61,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,23*
    € 51,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sanyo Denki
    9PC8666X-S001
    ab € 130,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.