Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 109R0812H401 AXIALLÜFTER, 80MM, 12VDC, 36.4CFM, 29DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768785
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     109R0812H401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 80
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 130 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 29 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.03 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 36.4 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2900 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 1.56 W
  • Stromanschluss: 3 Anschlussdrähte, Sensorausgang
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 109R0812H401, 2768785, 276-8785
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    31
    € 5,90*
    ab € 10,37*
    € 12,86*
    1 Tag
    57
    1
    € 5,95*
    ab € 9,28*
    € 14,93*
    Lager 139
    4
    1
    € 14,99*
    ab € 16,46*
    € 33,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,83*
    € 40,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,57*
    € 38,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,25*
    € 32,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,18*
    € 28,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,11*
    € 23,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,70*
    € 23,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,46*
    € 19,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ebm-papst
    8412NME
    ab € 21,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.