Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 109P0624S702 AXIALLÜFTER, 60MM, 24VDC, 16.9CFM, 36DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768775
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     109P0624S702
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 60
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 80 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 36 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.48 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 16.9 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 5000 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 1.92 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 15 mm
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Rahmengröße: 60 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 109P0624S702, 2768775, 276-8775
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    31
    € 5,90*
    ab € 10,53*
    € 13,11*
    1 Tag
    1
    1
    € 5,95*
    ab € 10,98*
    € 17,93*
    1
    € 8,95*
    ab € 11,78*
    € 21,88*
    Lager 139
    41
    1
    € 14,99*
    ab € 11,84*
    € 24,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,82*
    € 29,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,12*
    € 28,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,82*
    € 23,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,63*
    € 20,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,68*
    € 17,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,38*
    € 17,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,84*
    € 14,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    5415205
    ab € 12,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.