Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 109P0605M702 AXIALLÜFTER, 60MM, 5VDC, 10.6CFM, 25DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768771
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     109P0605M702
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 60
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 150 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 25 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.3 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 10.6 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3100 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 750 mW
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 15 mm
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Rahmengröße: 60 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc 5v, axiallüfter dc, axialgebläse dc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 109P0605M702, 2768771, 276-8771
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    31
    € 5,90*
    ab € 9,52*
    € 11,74*
    1
    € 8,95*
    ab € 9,47*
    € 13,93*
    1 Tag
    39
    1
    € 5,95*
    ab € 10,58*
    € 17,88*
    Lager 139
    91
    1
    € 14,99*
    ab € 14,60*
    € 30,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,26*
    € 36,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,34*
    € 34,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,16*
    € 28,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,46*
    € 25,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,11*
    € 21,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,74*
    € 21,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,60*
    € 17,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.