Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK A7SV PINZETTENSPITZE, GEBOGEN/SPITZ, 40MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768675
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     A7SV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Ersatzspitzenset SV
PVDF-Pinzetten-Ersatzspitzen
Pinzettenersatzspitzen PVDF
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 40 mm
  • Pinzettenspitze: Gebogen, spitz
  • Pinzettenspitzenmaterial: PVDF (Polyvinylidenfluorid)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 7,64*
    € 11,39*
    € 8,95*
    ab € 7,81*
    € 11,42*
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 8,07*
    € 12,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,15*
    € 14,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,03*
    € 14,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,45*
    € 13,63
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 11,11*
    € 13,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,46*
    € 12,45
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 10,13*
    € 12,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,83*
    € 11,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,07*
    € 9,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    7SVR.SA.1
    ab € 23,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.