Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK A246CF PINZETTENSPITZE, GEBOGEN/SPITZ, 40MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768661
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     A246CF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Carbofib-Pinzetten-Set
Carbofibpinzettenset
Carbonfaserpinzettenset
CF-Pinzette
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 40 mm
  • Pinzettenspitze: Gebogen, spitz
  • Pinzettenspitzenmaterial: Kohlenstofffaser
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Carbofib-Pinzette, Carbon-Pinzette, Carbonfaser-Pinzette, Carbonfaserpinzette, ESD-Pinzette, Carbofib-Pinzetten-Ersatzspitzen, Carbon-Pinzetten-Ersatzspitzen, Ersatzspitzenset CF, Pinzettenersatzspitzen Carbofib, carbonfaser-pinzette idealtek, cf pinzette, Ersatzspitzen, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, A246CF, 2768661, 276-8661
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 6,86*
    € 10,40*
    € 5,90*
    ab € 5,75*
    € 10,43*
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 7,09*
    € 10,84*
    € 8,95*
    ab € 10,21*
    € 14,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,84*
    € 12,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,66*
    € 12,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,19*
    € 12,13
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 9,89*
    € 11,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,43*
    € 11,22
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 9,14*
    € 10,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,83*
    € 10,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,09*
    € 8,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    246CFR.SA.1
    ab € 34,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.