Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette, Präzisionspinzette, ESD, gebogen, spitz, Edelstahl, 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768588
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     51S.SA.DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Produktpalette: -
  • Pinzettentyp: ESD-sicher
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 115 mm
  • Ausführung der Spitzen: 51S
  • Pinzettenspitze: Gebogen, spitz
  • Pinzettenspitzenmaterial: Edelstahl
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, präzisionspinzette gebogen 115mm, präzisions pinzette, präzisions-pinzette 115 mm, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, 51S.SA.DR, 2768588, 276-8588
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 39,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,76*
    € 67,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,67*
    € 66,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,51*
    € 62,49
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 50,93*
    € 60,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,71*
    € 56,77
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 46,24*
    € 55,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,23*
    € 52,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,43*
    € 46,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.