Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK E5162L SEITENSCHNEIDER OVAL KLEIN WATE 130MM XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768483
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     E5162L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenschneider
ideal tek seitenschneider
seitenschneider
Produktpalette: -
  • Zangentyp: Seitenschneider mit ovalem Kopf
  • Gesamtlänge: 130 mm
  • Schneidleistung, max.: 2 mm
  • Schneidart: Plan
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Härte der Schneide: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Spitzschneider, Vornschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, E5162L, 2768483, 276-8483
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 71,14*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 92,77*
    € 110,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 90,85*
    € 108,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 84,82*
    € 100,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 82,94*
    € 98,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 71,14*
    € 84,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.