Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK E5162 SEITENSCHNEIDER OVAL KLEIN WATE 130MM XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768482
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     E5162
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenschneider
ideal tek seitenschneider
seitenschneider
Produktpalette: -
  • Zangentyp: Seitenschneider mit ovalem Kopf
  • Gesamtlänge: 130 mm
  • Schneidleistung, max.: 1.1 mm
  • Schneidart: Plan
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Härte der Schneide: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Spitzschneider, Vornschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, E5162, 2768482, 276-8482
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 56,50*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,08*
    € 90,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 73,32*
    € 87,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 68,51*
    € 81,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 66,81*
    € 79,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,50*
    € 67,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.