Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CYUSB3011-BZXC SUPERSPEED-USB-PERIPHERIE-CONTR. BGA-121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2767878
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CYUSB3011-BZXC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Schnittstellen
Treiber
USB-IC: USB-Peripherie-Controller
  • USB-Version: USB 3.0
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 1.25 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Anschlüsse: -
  • Anzahl der Pins: 121 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: BGA
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Übertragungsrate: 5 Gbps
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.15 V
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 20,31*
    € 36,12*
    € 8,95*
    ab € 23,88*
    € 39,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,12*
    € 42,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,17*
    € 40,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,48*
    € 37,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,88*
    € 34,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,35*
    € 32,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,11*
    € 31,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,35*
    € 27,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,31*
    € 24,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Infineon
    CYUSB3ACC-007
    ab € 42,86*
    Zubehör
    Infineon
    CYUSB3ACC-006
    ab € 43,01*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE440-LF
    ab € 15,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.