Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY7C68013A-56LTXC MCU, 8BIT, 8051, 48MHZ, QFN-56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2767874
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY7C68013A-56LTXC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: -
  • Produktpalette: EZ-USB Family FX2LP Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 24 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 56 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, USART, USB
  • ADC-Kanäle: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Bausteinkern: 8051
  • Programmspeichergröße: -
  • RAM-Speichergröße: 16 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: EZ-USB
  • MCU-Baureihe: FX2LP
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, INFINEON, CY7C68013A-56LTXC, 2767874, 276-7874
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    791
    € 14,99*
    ab € 8,07*
    € 15,95*
    € 8,95*
    ab € 10,73*
    € 17,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,95*
    € 18,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,73*
    € 18,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,96*
    € 17,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,27*
    € 14,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,97*
    € 14,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,48*
    € 13,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,79*
    € 12,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,10*
    € 12,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,07*
    € 9,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.