Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY22381FXI PLL-TAKTGENERATOR, 166MHZ, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2767848
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY22381FXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
Taktgeber
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.465 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Bauform - Takt-IC: SOIC
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Takt-IC: PLL-Taktgeber
  • Frequenz: 166 MHz
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 3 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.135 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,12*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,07*
    € 28,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,77*
    € 28,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,63*
    € 25,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,46*
    € 23,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,30*
    € 22,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,44*
    € 19,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,42*
    € 19,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,41*
    € 19,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,12*
    € 15,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.