Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor, elektronisch, 25 bar, Analog, Differenzdruck, 24 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2766004
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLG025D21
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Produktpalette: OsiSense XM Series
  • Anschlusstyp: G1/4 (1/4 Zoll BSP)
  • Betriebsdruck, max.: 25 bar
  • Versorgungsstrom: 20 mA
  • Sensorausgang: Analog
  • Druckmessung: Differenzdruck
  • Nennspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 154,99*
    € 185,50*
    Frei Haus
    ab € 162,18*
    € 187,86*
    € 5,90*
    ab € 151,75*
    € 189,57*
    Frei Haus
    ab € 169,48*
    € 195,17*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 281,54*
    € 352,72*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 352,72*
    € 419,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 346,71*
    € 412,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 330,02*
    € 392,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 315,98*
    € 376,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 309,40*
    € 368,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 302,81*
    € 360,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 296,23*
    € 352,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 281,54*
    € 335,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.