Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC32MK1024GPE064-I/MR MCU, 32BIT, PIC32, 120MHZ, QFN-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2765500
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MK1024GPE064-I/MR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: PIC32 Family PIC32MK Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 48 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2S, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 26 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Bausteinkern: PIC32
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • RAM-Speichergröße: 256 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC32
  • MCU-Baureihe: PIC32MK
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 120 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC32MK1024GPE064-I/MR, 2765500, 276-5500
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,26*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,40*
    € 15,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,39*
    € 15,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,79*
    € 15,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,99*
    € 14,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,55*
    € 13,74
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,08*
    € 13,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,60*
    € 12,61
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,39*
    € 12,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,26*
    € 9,83
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    MCP2561-E/SN
    ab € 0,789*
    Zubehör
    Microchip Technology
    MCP2551-I/SN
    ab € 1,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.