Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: LRMAN1225-R15FT1 STROMMESSWIDERSTAND, 0R015, 1%, 3W, 1225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2765084
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     LRMAN1225-R15FT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Produktpalette: LRMA Series
  • Widerstandstechnologie: Metalllegierung
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1225 [Metrisch 3264]
  • Betriebstemperatur, max.: 170 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 6.4 mm
  • Produkthöhe: 0.9 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.015 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, LRMAN1225-R15FT1, 2765084, 276-5084
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,351*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,146*
    € 1,36374
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,066*
    € 1,26854
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,471*
    € 0,56049
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,351*
    € 0,41769
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.