| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2763235 Herst.-Nr.: R82EC2470AA60K EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktlänge: 7.2 mm Spannung (AC): 63 VProduktpalette: R82 Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins Kondensatormontage: Durchsteckmontage Anschlussabstand: 5 mmKondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A) Betriebstemperatur, max.: 105 °CDielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt Kapazitätstoleranz: ± 10% Betriebstemperatur, min.: -55 °CKapazität: 47000 pFQualifikation: AEC-Q200 Spannung (DC): 100 VSVHC: No SVHC (15-Jan-2018) Produktbreite: 2.5 mmProdukthöhe: 6.5 mmRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, R82EC2470AA60K, 2763235, 276-3235 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 4,00* | ab € 0,0408* | € 0,0654* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,0508* | € 0,0775* | | | | Lager 139 | | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,0401* | € 0,1732* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0438* | € 0,281* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 0,102* | € 0,295* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,732* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|