| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2762641 Herst.-Nr.: E-TDA7396 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Anzahl der Kanäle: 1 Kanal Produktpalette: - MSL: - Anzahl der Pins: 11 Pin(s)Lastimpedanz: 4 ohmVerstärkerklasse: AB IC-Gehäuse / Bauform: Multiwatt Versorgungsspannung: 8V bis 18V Audioverstärker: AB Ausgang: 1 x Mono Ausgangsleistung x Kanäle bei Last: 65W x 1 bei 2 Ohm Anzahl der Kanäle: 1 KanäleBetriebstemperatur, max.: 150 °CBauform - Verstärker: Multiwatt IC-Montage: Durchsteckmontage Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Betriebstemperatur, min.: -40 °CQualifikation: - SVHC: No SVHC (12-Jan-2017) Ausgangsleistung: 45 WRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, 4000 cmos, Audioverstärker, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, E-TDA7396, 2762641, 276-2641 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 4,00* | € 5,58* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 3,22* | € 7,51* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,46* | € 9,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|