Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MCIMX7D2DVM12SC MPU, 1.2GHZ, 1.2-1.25V, MAPBGA-488


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2762538
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MCIMX7D2DVM12SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
mikroprozessor
Produktpalette: i.MX Family i.MX 7Dual Series Microprocessors
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 1.25 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 168 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 488 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, SPI, UART, USB
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: MAPBGA
  • Programmspeichergröße: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der CPU-Kerne: 2 Cores
  • MPU-Baureihe: i.MX 7Dual
  • MPU-Familie: i.MX
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 1.2 GHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Mikroprozessoren, NXP, MCIMX7D2DVM12SC, 2762538, 276-2538
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 38,84*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,84*
    € 46,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,42*
    € 43,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,99*
    € 38,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,86*
    € 33,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,00*
    € 32,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,50*
    € 31,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,96*
    € 30,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,26*
    € 25,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.