Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power-Management, digital, 3.3V Versorgung, zwei Ausgänge, 5 Phasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2762353
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR3570BMTRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Digitale
Halbleiter
ICs
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Eingangsspannung, min.: -
  • Eingangsspannung, max.: 3.3 V
  • Anzahl der Pins: 40 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: QFN
  • Eingangskapazität: -
  • PWM-Eingangsfrequenz: 2 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Ausgangskapazität: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • IC-Typ: Digitaler Mehrphasen-Controller
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 5,88*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,64*
    € 6,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.