Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON ICE2PCS02GXUMA1 PFC-CONTROLLER, CCM, 26V, 65KHZ, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2762311
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ICE2PCS02GXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsfaktorkorrektur
leistungsfaktorkorrektur
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 25 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • UVLO: 11 V
  • Tastverhältnis (%): 95 %
  • Versorgungsstrom: 10 mA
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Frequenz: 65 kHz
  • Einschaltstrom: 450 µA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Controller-IC: SOIC
  • Versorgungsspannung, min.: 10.4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Leistungsfaktorkorrektur), (PMIC), Halbleiter, ICs, PFC-Schaltungen, Power-Management-ICs, INFINEON, ICE2PCS02GXUMA1, 2762311, 276-2311
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,92*
    € 1,17*
    Lager 139
    2301
    1
    € 14,99*
    ab € 0,549*
    € 1,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,418*
    € 1,68742
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,168*
    € 1,38992
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,947*
    € 1,12693
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,917*
    € 1,09123
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,876*
    € 1,04244
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,834*
    € 0,99246
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,706*
    € 0,84014
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,689*
    € 0,81991
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,549*
    € 0,65331
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.